Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con ruote BASIC RWB 2
Banco da lavoro con cassetti e ruote BASIC molto robusto per un utilizzo quotidiano e versatile in officina.
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
- Robusta struttura in lamiera di acciaio, con varie saldature e ripiegature
- Piano di lavoro smussato in faggio multistrato 40 mm, resistente ad olio e acqua grazie alla vernice trasparente
- Chiusura centralizzata che protegge il contenuto dai furti
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80%, montati su cuscinetti a rulli
- Chiusura di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 477 x 587 mm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Maniglia di guida robusta
- Due ruote fisse e due ruote piroettabili con freno, ∅ 160 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.