Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con ruote PRO
Banco da lavoro con rotelle per impieghi gravosi, uso versatile, per attività quali operazioni di assemblaggio di pezzi pesanti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Robusta struttura in lamiera d'acciaio ripiegata e saldata
- Piano di lavoro smussato, in faggio multistrato da 40 mm, con vernice trasparente resistente ad acqua e olio
- Chiusura centralizzata come protezione antifurto
- Maniglia in alluminio con etichetta e copertura trasparente
- Cassetti con estrazione parziale superiore all'80 %, montati su cuscinetti a rulli
- Blocco di sicurezza cassetti incorporato per prevenire il ribaltamento
- Dimensioni interne cassetto (L x P): 437 x 587 mm
- Ingombro effettivo (L x H x P): 535 x 500 x 680 cm
- Portata cassetto: 100 kg con distribuzione uniforme del carico
- Sedi fessurate e prefori sul fondo cassetto per inserimento divisori
- Maniglia di guida robusta
- Due ruote fisse e due ruote piroettanti con freno, ∅ 200 mm
Vantaggi della serie PRO:
- Scelta di 4 colori RAL per i frontali
- Serrature compatibili con la chiusura centralizzata
- Robusto telaio tubolare a sezione quadrata, 30 x 30 mm
- Portata totale elevata: 600 kg con distribuzione uniforme del carico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.