Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro con ruote standard 1200 mm con 2 blocchi sotto il piano
Struttura stabile e priva di deformazioni con ampio spazio di stoccaggio per l'uso mobile in produzione e lavorazione.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Solido telaio di base dotato di cassetti, ante incernierate e ripiani
- Carico fino a 300 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo
- Elemento di bloccaggio con serratura meccanica a cilindro
- Cassetti nella dimensione interna del sistema 8.6 per contenere tutti gli inserti in schiuma e i vassoi, le scatole del sistema e i tappetini antiscivolo
- Guide a rulli con estrazione parziale con capacità di carico di 80 kg
- Barra maniglia in alluminio con possibilità di etichettatura
- Due ruote piroettanti grandi con freno e due ruote fisse, unite a una maniglia di sterzo stabile, consentono fluidità di movimento e manovra
- Il rivestimento in polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.