Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Banco da lavoro mobile MW

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Banco da lavoro mobile MW

Carrello portautensili estremamente robusto e spazioso per officina

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
  • Struttura in lamiera d'acciaio

  • Dimensioni esterne, maniglia inclusa (L x P x A): 1260 x 925 x 600 mm

  • Carico totale: 450 kg

  • Altezza di lavoro: 885 mm

  • Chiusura centralizzata con serratura a cilindro per cassetti e sportello

  • Ciascun cassetto è dotato di sicurezza contro l'apertura automatica

  • Guide a rulli con estrazione parziale, portata fino a 30 kg

  • Maniglia laterale robusta

  • Ruote in gomma, ruote piroettanti ∅ 125 mm (di cui due con freno), ruote fisse ∅ 125 mm

  • Pannello in faggio rosso massiccio, lamellare, incollato, oliato

  • Dimensioni del piano di lavoro: 1200 x 25 x 600 mm (L x H x P)