Banchi da lavoro con ruote per uso professionale
Dei buoni banchi da lavoro con ruote, robusti, resistenti e pratici consentono di organizzare al meglio lo spazio di lavoro, in officina così come in qualsiasi ambiente di tipo artigianale o lavorativo. La nostra proposta di banchi su ruote da officina permette al professionista di trovare l’accessorio più adatto alla sua specifica situazione. A questa pagina del nostro store proponiamo vari modelli di banco da lavoro, che condividono però le medesime specifiche per quanto riguarda lo spazio disponibile, la presenza di cassetti e la robustezza del piano, adatto ad essere usato come piano d’appoggio durante il lavoro con qualsiasi utensile.
Il banco da lavoro tool mobile ha 4 cassetti, che misurano 430x380 mm, per 125 mm di altezza. Il piano del tavolo è alto 30 mm e questo banco mobile da officina offre una capacità di carico di 100 kg, è in acciaio laccato, con due ruote su un lato, il pianale è in abete lamellare levigato ad alta resistenza con gli spigoli arrotondati, la struttura è in tubo d’acciaio. A questa pagina offriamo anche un banco da lavoro con ruote pro, nella versione con 4 cassetti e in quella priva di cassetti. La struttura è in lamiera d’acciaio rivestita a polvere e presenta 4 ruote, il piano del tavolo è in faggio multistrato smussato, rivestito con vernice trasparente resistente a olio e acqua. Questo banco di lavoro mobile ha una capacità di carico di 600 kg e ogni cassetto può contenere oggetti fino a 100 kg di peso. Il carrello portautensili MW è disponibile in quattro differenti versioni; ognuna di esse condivide la struttura e le ruote, ciò che differisce è la dimensione dei cinque cassetti disponibili. La capacità di carico di questo banco da lavoro su ruote raggiunge i 450 kg, la struttura è in lamiera d’acciaio laccata, presenta 4 ruote per una completa mobilità e il piano è in faggio rosso massiccio lamellare, incollato e oliato. Proponiamo anche due versioni del banco da lavoro con ruote basic RWB 2, una con 3 cassetti e un’anta, l’altra con 6 cassetti. Il carico massimo è di 300 kg, il piano del tavolo da lavoro con rotelle è in faggio multistrato mentre la struttura è in lamiera d’acciaio laccata. La chiusura centralizzata protegge il contenuto dei cassetti dai furti.