Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro ribaltabile
Per lavorare all'esterno del veicolo
- Descrizione tipo: MWKL
- Larghezza: 270 mm
- Altezza: 1065 mm
- Profondità: 170 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 14 kg
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Da fissare all'allestimento del veicolo
- Robusto piano di lavoro in pannello laminato multiplex
- Portata di 80 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.