Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Banco da lavoro System 1500 mm con 1 base fissa per banco da lavoro e cassettiera sottobanco combinata 8.6
Banco da lavoro modulare con un'ampia gamma di applicazioni per l'uso quotidiano
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata con carico distribuito in modo uniforme fino a 800 kg
- Il solido piano di lavoro garantisce applicazioni robuste e un uso duraturo.
- Le gambe fisse per banco da lavoro realizzate con tubo a sezione 60x30 mm e la cassettiera sottobanco 8.6 in due altezze offrono la scelta dell'altezza di lavoro adatta con un'elevata stabilità.
- L'armadio di sistema 8.6 può essere dotato di accessori ed elementi aggiuntivi nella dimensione sistema.
- Un'ampia gamma di accessori completa il banco da lavoro per creare un luogo di lavoro personalizzato.
- Il rivestimento a polvere con microstruttura di alta qualità si traduce in una superficie omogenea ed elegante.
- Armadio combinato 8.6: la combinazione di cassettiera e armadio a porte battenti offre i vantaggi di entrambi i tipi di mobile.
- Blocco cassettiera: elemento di blocco con serratura a cilindro meccanico e campo di etichettatura, maniglia in alluminio con design tattile e design di alta qualità con opzioni di etichettatura e guide a rulli a estrazione totale con portata di 80 kg.
- Blocco armadio a porte battenti: singolo battente con profilo di rinforzo all'interno e maniglia incassata con manopola girevole e serratura a cilindro meccanica. Tutti gli elementi interni possono essere regolati, convertiti e adattati a una griglia di 30 mm.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.