Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bandella con cerniera, media-pesante
Bandella con cerniera, media-pesante - 4
Bandella con cerniera, media-pesante - 1
Bandella con cerniera, media-pesante - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bandella con cerniera, media-pesante

  • Tipo di montaggio: Avvitato
  • Materiale: Acciaio
  • Larghezza: 34 mm
  • Lunghezza linguetta: 47 mm
  • Larghezza linguetta: 91 mm
  • Diametro rullo: 12 mm
  • Diametro prigioniero: 7 mm
  • Spessore materiale: 2,5 mm
  • Distanza fori: 53 mm
  • Distanza fori 2: 60 mm
  • Distanza centro foro - bordo: 11 mm
  • Distance between centre of hole and edge 2: 18 mm
  • Distance between centre of hole and edge 3: 25 mm
  • Diametro del foro di montaggio: 6 mm
  • Mounting bore diameter 2: 6 mm
  • Lunghezza punto di fissaggio quadrato: 8,8 mm
  • Superficie: Tipo zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.