Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Smacchiatore per silicone
Per la pulizia e la sgrassatura professionale prima dell'applicazione di colle o della verniciatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Efficacia pulente elevata e tempo di appassimento prolungato
- Ideale per la pulizia del materiale plastico
Combustibili liquidi, categoria 3; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, sistema nervoso centrale; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1, sistema nervoso centrale; pericolo in caso di aspirazione, categoria 1; tossicità cronica per l'ambiente acquatico, categoria 2
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Ideale come detergente o sgrassatore per tutte le superfici contenenti silicone Adatto per il pre-trattamento professionale durante l'applicazione di adesivi o vernici (in particolare per ritocchi e verniciatura di parti). Particolarmente adatto anche per la pulizia di materiali plastici.
Applicare il pulitore antisilicone su un panno pulito e strofinare accuratamente la superficie da trattare. Quindi passare un panno pulito per asciugare.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.