Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra d'ancoraggio W-VD-A/A4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra d'ancoraggio W-VD-A/A4

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo. Acciaio inox A4

  • Classe di resistenza: 70
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Altezza di fissaggio (t fix) Lunghezza tassello (l) Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) Numero UI
Prezzo/UI
5915208110
M8 20 mm 110 mm 80 mm
5915210115
M10 15 mm 115 mm 90 mm
10 pz.
5915208150
M8 60 mm 150 mm 80 mm
10 pz.
5915210130
M10 30 mm 130 mm 90 mm
10 pz.
5915210190
M10 90 mm 190 mm 90 mm
10 pz.
5915212135
M12 10 mm 135 mm 110 mm
10 pz.
5915212160
M12 35 mm 160 mm 110 mm
10 pz.
5915212250
M12 125 mm 250 mm 110 mm
10 pz.
5915212210
M12 85 mm 210 mm 110 mm
10 pz.
5915212300
M12 175 mm 300 mm 110 mm
10 pz.
5915216165
M16 20 mm 165 mm 125 mm
10 pz.
5915216230
M16 85 mm 230 mm 125 mm
10 pz.
5915216190
M16 45 mm 190 mm 125 mm
10 pz.
5915216300
M16 155 mm 300 mm 125 mm
10 pz.
5915216250
M16 105 mm 250 mm 125 mm
10 pz.
5915220220
M20 20 mm 220 mm 170 mm
10 pz.
5915220260
M20 60 mm 260 mm 170 mm
5915220300
M20 100 mm 300 mm 170 mm
10 pz.
5915224260
M24 15 mm 260 mm 210 mm
5 pz.
5915224300
M24 55 mm 300 mm 210 mm
5 pz.
5915210165
M10 65 mm 165 mm 90 mm
10 pz.
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
  • Acciaio inossidabile A4

  • Barra d'ancoraggio con terminale a punta a forma di cuneo, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)

Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:


  • Fiala chimica W-VD, opzione 8: ETA-06/0074

  • Ancorante chimico WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Ancorante chimico WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Ancorante chimico WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Ancorante chimico WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569