Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S - 1
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S - 2
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S - 3
Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra di ancoraggio W-VIZ-A/S

Per sistema a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo). Acciaio zincato

  • Malta a iniezione richiesta: WIT-VM 100, WIT-Express
  • Omologazione: ETA-04/0095
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 34

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) Altezza di fissaggio (t fix) Lunghezza tassello (l) Numero UI
Prezzo/UI
0905441602
M16 125 mm 60 mm 210 mm
10 pz.
0905441604
M16 125 mm 165 mm 315 mm
10 pz.
0905441601
M16 125 mm 30 mm 180 mm
10 pz.
0905442001
M20 170 mm 25 mm 230 mm
5 pz.
0905442002
M20 170 mm 50 mm 255 mm
5 pz.
0905442401
M24 200 mm 50 mm 290 mm
5 pz.
0905441206
M12 80 mm 165 mm 265 mm
10 pz.
0905441205
M12 80 mm 125 mm 225 mm
10 pz.
0905441251
M12 100 mm 25 mm 145 mm
10 pz.
0905441221
M12 95 mm 25 mm 140 mm
10 pz.
0905441211
M12 70 mm 25 mm 115 mm
10 pz.
0905441261
M12 110 mm 25 mm 155 mm
10 pz.
0905441271
M12 125 mm 25 mm 170 mm
10 pz.
0905441611
M16 90 mm 30 mm 145 mm
10 pz.
0905441621
M16 105 mm 30 mm 160 mm
10 pz.
0905441631
M16 145 mm 30 mm 200 mm
10 pz.
0905442021
M20 190 mm 50 mm 275 mm
5 pz.
0905440811
M8 40 mm 15 mm 65 mm
10 pz.
0905441011
M10 75 mm 20 mm 110 mm
10 pz.
0905442003
M20 170 mm 100 mm 305 mm
5 pz.
0905440801
M8 50 mm 15 mm 80 mm
10 pz.
0905441603
M16 125 mm 100 mm 250 mm
10 pz.
0905440803
M8 50 mm 45 mm 110 mm
10 pz.
0905440802
M8 50 mm 30 mm 95 mm
10 pz.
0905441001
M10 60 mm 10 mm 85 mm
10 pz.
0905441003
M10 60 mm 30 mm 105 mm
10 pz.
0905441002
M10 60 mm 20 mm 95 mm
10 pz.
0905441005
M10 60 mm 100 mm 175 mm
10 pz.
0905441201
M12 80 mm 10 mm 110 mm
10 pz.
0905441004
M10 60 mm 60 mm 135 mm
10 pz.
0905441203
M12 80 mm 50 mm 150 mm
10 pz.
0905441202
M12 80 mm 25 mm 125 mm
10 pz.
0905441252
M12 100 mm 60 mm 180 mm
10 pz.
0905441204
M12 80 mm 100 mm 200 mm
10 pz.
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
  • Acciaio zincato

  • Fissaggio passante (da M10 a M24) e fissaggio a copiglia (da M8 a M24)

  • Elevate capacità portanti, distanza dai bordi e gioco assiale ridotti

  • L'ancoraggio ad iniezione è adatto per calcestruzzo fessurato (zona tesa) e calcestruzzo non fessurato (zona compressa)

  • I fori possono essere prodotti con un trapano a percussione (W-VIZ da M8 a M24), un trapano pneumatico (W-VIZ da M10 a M24) e con una punta diamantata (W-VIZ da M10 a M24)

  • Il fissaggio con bassa pressione d'espansione consente distanza dai bordi e gioco assiale ridotti

  • Le dimensioni della barra di ancoraggio consentono prestazioni sicure di espansione

  • Pulizia meccanica dei fori: Facile da usare, pulizia ottimale del foro, elevate capacità portanti

  • Tasselli ad espansione in acciaio zincato controllati dal carico e dalla coppia nelle misure M8, M10, M12, M16, M20 e M24

  • La forza viene trasferita attraverso dentatura meccanica dei singoli coni nell'ancorante chimico, poi attraverso una combinazione tra forze di ritenzione e attrito nella base di ancoraggio (calcestruzzo)
Indicazione

Ancoranti chimici abbinabili: WIT-VM 100, WIT-Express


Pulizia del foro: 2 soffiate, 2 spazzolate con spazzolino meccanico, 2 soffiate


Se il diametro del filetto è M20 o superiore, pulire il foro soffiando ad aria compressa con gli appositi ugelli pneumatici

  • Certificazione ETA-04/0095 per fissaggio singolo, opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato, categoria sismica C1 e C2

  • Resistenza al fuoco: F30, F60, F90 e F120