Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra appendiabiti con luci a LED
Striscia luminosa LED autoadesiva in plastica.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa striscia luminosa LED adesiva in plastica (12 V) ha una lunghezza di 5000 mm con 240 LED (15,5 W/m) di colore bianco, regolabile da 2700 a 6500 K e una lunghezza del cavo di 1800 mm. La striscia luminosa è facile e versatile da installare grazie alle proprietà autoadesive. Inoltre, ha un grado di protezione IP 20 ed è conforme alla classe di protezione III.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.