Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barra con filettatura trapezoidale

Barra con filettatura trapezoidale: caratteristiche e utilizzi

La barra con filettatura trapezoidale è un elemento fondamentale per molte applicazioni nel settore dell'artigianato e dell'industria. Questi componenti, grazie alla loro geometria e resistenza, offrono soluzioni efficaci per il fissaggio e il movimento meccanico. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questo prodotto e i contesti in cui può essere utilizzato, con un focus particolare sulla barra filettata trapezoidale in acciaio C15 conforme alla normativa DIN 103.

Le barre filettate trapezoidali, come la barra con filettatura trapezoidale WN 976, presentano diverse caratteristiche tecniche che le rendono ideali per molte applicazioni:

  • Materiale: realizzate in acciaio C15, queste barre offrono un'eccellente resistenza e durabilità.
  • Filettatura: la filettatura trapezoidale assicura una presa solida e un movimento fluido, particolarmente utile in applicazioni meccaniche.
  • Normativa: conformità alla normativa DIN 103, che garantisce standard di qualità e affidabilità.

La lunghezza standard di 1000 mm permette una facile integrazione in diversi progetti, dal montaggio di macchinari alla costruzione di strutture in legno o metallo.

Situazioni ideali per l'uso della barra con filettatura trapezoidale

Le barre filettate trapezoidali sono particolarmente utili in situazioni dove è richiesto un movimento lineare preciso, come:

  • Sistemi di azionamento: utilizzate in attuatori per garantire un movimento controllato.
  • Sistemi di fissaggio: ideali per applicazioni in cui è richiesta una connessione robusta e duratura.
  • Costruzione di macchinari: perfette per il montaggio di componenti meccanici che necessitano di resistenza e precisione.

L’uso di barre filettate trapezoidali è molto comune in ambiti come l'ingegneria meccanica, l'automazione e l'assemblaggio industriale, dove le prestazioni e la sicurezza sono di primaria importanza.

Per garantire un utilizzo ottimale di questo particolare tipo di barre filettate, è importante considerare anche gli accessori necessari. Tra questi, gli elementi di fissaggio come dadi e rondelle, possono migliorare la stabilità e la sicurezza delle applicazioni. Ad esempio, un dado esagonale specifico può completare l'assemblaggio, assicurando una connessione robusta.