Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 - 1
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 - 2
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 - 3
Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra d’ancoraggio W-VI-A/A4

Per sistema a iniezione WIT in calcestruzzo e muratura. Acciaio inox A4

  • Classe di resistenza: 70
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 32

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Diametro foro nominale sistema a iniezione (d 0) Omologazione Numero UI
Prezzo/UI
0905470811
M8 100 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905470812
M8 110 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905470813
M8 130 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905470814
M8 145 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905470815
M8 160 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905470816
M8 205 mm 10 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471011
M10 110 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471012
M10 130 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471013
M10 150 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471014
M10 165 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471015
M10 190 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471016
M10 260 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471211
M12 135 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471212
M12 155 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471213
M12 175 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471214
M12 210 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471215
M12 250 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471216
M12 300 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471611
M16 160 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471612
M16 175 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471613
M16 205 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471614
M16 235 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471615
M16 300 mm 18 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905472011
M20 240 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 pz.
0905472013
M20 285 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 pz.
0905472014
M20 300 mm 24 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
10 pz.
0905472411
M24 290 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 pz.
0905472412
M24 350 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 pz.
0905472413
M24 400 mm 28 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 pz.
0905473011
M30 370 mm 35 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127
5 pz.
0905471299
M12 1000 mm 14 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
0905471099
M10 1000 mm 12 mm ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-13/0037, ETA-16/0757, ETA-17/0127
10 pz.
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
Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:


  • Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1: ETA-12/0164

  • Ancorante chimico WIT-Nordic, opzione 1: ETA-12/0164

  • Ancorante chimico WIT-UH 300, opzione 1: ETA-17/0127

  • Ancorante chimico WIT-PE 500, opzione 1: ETA-09/0040

  • Ancorante chimico WIT-PM 200, opzione 7: ETA-12/0569

  • Ancorante chimico W-VI (con resina per iniezione WIT-Express), opzione 7: ETA-05/0034

  • Ancorante chimico WIT-PM 200, muratura: ETA-13/0037

  • Ancorante chimico WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757