Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 1
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 2
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 3
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 4
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 5
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 6
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 7
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 8
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 9
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato

Per sistema a iniezione W-VIZ/S Dynamic (calcestruzzo, carico di fatica)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Resina per iniezione richiesta: prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

  • Barra d'ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-A/S DYNAMIC per fissaggio singolo: carico di fatica (dinamico). Acciaio zincato

  • Montaggio passante

  • Facilità di installazione: il tassello di ancoraggio viene fornito preassemblato per evitare montaggi impegnativi dei componenti.

  • La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.

  • Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse critico e le distanze dal bordo.

  • La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.

  • Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati

  • Ancorante ad espansione con controllo di forza e coppia di serraggio realizzato in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20 o in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR, 1.4529) nella misura M16

  • Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell'ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
Prova di prestazioni
  • Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.3-1909 per fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato + carico di fatica (dinamico)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0979: Elementi di fissaggio installati nel calcestruzzo dopo l'installazione con effetto di azione ciclico relativo alla fatica (risposta dinamica)
Indicazione

W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (tipo di materiale n. 1.4529) disponibile come ordine speciale


Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express

Area di applicazione
  • Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.3-1909 per fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato + carico di fatica (dinamico)

  • Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0979: Elementi di fissaggio installati nel calcestruzzo dopo l'installazione con effetto di azione ciclico relativo alla fatica (risposta dinamica)

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.