Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra d'ancoraggio W-VIZ-AV DYNAMIC, acciaio zincato
Per sistema a iniezione W-VIZ/S Dynamic (montaggio passante e non, in calcestruzzo, per carichi di fatica)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina ad iniezione richiesta: Concrete specialist WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
- Barra d'ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-AV/S Dynamic. Fissaggio singolo: Azione correlata alla fatica (dinamica), acciaio zincato.
- Installazioni passante e non passante
- L'ancoraggio a espansione esercita una bassa pressione, consentendo di ridurre l'interasse e la distanza dal bordo.
- La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.
- Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, resistenza elevata
- Ancorante ad espansione con controllo di forza/coppia in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20
W-VIZ/A4 Dynamic in acciaio inossidabile A4 e W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio altamente resistente a corrosione, disponibile su ordinazione speciale. Resina ad iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Certificato ETA-18/0979: fissaggi post-installati in calcestruzzo soggetti a carico ciclico di fatica
Fissaggio singolo: carico di fatica (nota: azione statica e quasi statica secondo ETA-04/0095)
Materiale di supporto:
- Calcestruzzo armato o non armato di peso normale
- Classe di resistenza da C20/25 a C50/60
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Intervallo di temperatura tra -40 °C e 80 °C, temperatura massima a breve termine +80 °C e temperatura massima a lungo termine +50 °C
W-VIZ/S Dynamic (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti.
Adatto per il fissaggio di gru girevoli, rampe per gru, guide per ascensori, ventilatori, macchine, robot di saldatura, nastri trasportatori, segnaletica stradale e autostradale, gru a cavalletto, fissaggi in gallerie stradali e ferroviarie ecc.
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate a macchina, 2 soffiaggi. Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa con ugelli per aria compressa appropriati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.