Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Barra filettata e zigrinata WIT-AS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Barra filettata e zigrinata WIT-AS

Per sistema a iniezione WIT-VM 250 per muratura. Acciaio zincato

  • Classe di resistenza: 5,8
  • Malta a iniezione richiesta: WIT-VM 250
  • Omologazione: ETA-13/1040
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro tassello in sistema metrico Lunghezza tassello (l) Altezza di fissaggio (t fix) Diametro foro nominale (d 0) Numero UI
Prezzo/UI
0903451082
M8 120 mm 20 mm 10 mm
10 pz.
0903451101
M10 120 mm 16 mm 12 mm
10 pz.
0903451081
M8 110 mm 10 mm 10 mm
10 pz.
0903451121
M12 125 mm 20 mm 14 mm
10 pz.
0903451124
M12 225 mm 120 mm 14 mm
10 pz.
0903451061
M6 65 mm 10 mm 8 mm
10 pz.
0903451071
M8 65 mm 10 mm 10 mm
10 pz.
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
Nel calcestruzzo cellulare l'ancoraggio è consentito esclusivamente con la bussola a rete WIT-SH 18/95!

Sistema ad iniezione WIT-VM 250 per muratura + bussola a rete WIT-SH, Certificato ETA-13/1040