Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra d'ancoraggio W-VIZ-A DYNAMIC, acciaio zincato
Per sistema a iniezione W-VIZ/S Dynamic (calcestruzzo, carico di fatica)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resina per iniezione richiesta: prodotto specifico per calcestruzzo WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Barra d'ancoraggio per sistema a iniezione W-VIZ-A/S DYNAMIC per fissaggio singolo: carico di fatica (dinamico). Acciaio zincato
- Montaggio passante
- Facilità di installazione: il tassello di ancoraggio viene fornito preassemblato per evitare montaggi impegnativi dei componenti.
- La resina per iniezione, una volta indurita, offre una quasi totale azione di sigillatura del foro.
- Il fissaggio con bassa pressione di espansione consente di ridurre l'interasse critico e le distanze dal bordo.
- La geometria della barra d'ancoraggio consente un funzionamento ad espansione secondaria sicuro.
- Pulizia dei fori a macchina: facile da maneggiare, ottima pulizia dei fori, carichi ammissibili elevati
- Ancorante ad espansione con controllo di forza e coppia di serraggio realizzato in acciaio zincato nelle misure M12, M16 e M20 o in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (HCR, 1.4529) nella misura M16
- Il carico viene trasferito tramite interblocco meccanico dei singoli coni nell'ancorante chimico e tramite una combinazione di forze di ritenuta e attrito nel materiale di supporto (calcestruzzo)
- Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.3-1909 per fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato + carico di fatica (dinamico)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0979: Elementi di fissaggio installati nel calcestruzzo dopo l'installazione con effetto di azione ciclico relativo alla fatica (risposta dinamica)
W-VIZ/HCR Dynamic in acciaio ad alta resistenza alla corrosione (tipo di materiale n. 1.4529) disponibile come ordine speciale
Resina per iniezione idonea: WIT-VIZ, WIT-VIZ Express, WIT-VM 100, WIT-Express
- Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia DIBt Z-21.3-1909 per fissaggio singolo, calcestruzzo fessurato e non fessurato + carico di fatica (dinamico)
- Valutazione Tecnica Europea ETA-18/0979: Elementi di fissaggio installati nel calcestruzzo dopo l'installazione con effetto di azione ciclico relativo alla fatica (risposta dinamica)
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Effetto dell'azione sugli ancoraggi: carico di fatica (nota: azione statica e quasi statica secondo la Valutazione tecnica europea ETA-04/0095)
Materiale di supporto:
- Calcestruzzo armato o non armato di peso normale
- Classe di resistenza del calcestruzzo tra C20/25 e C50/60
- Calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Intervallo di temperatura tra -40 °C e 80 °C, temperatura massima a breve termine +80 °C e temperatura massima a lungo termine +50 °C
W-VIZ/S Dynamic (acciaio zincato) può essere impiegato in ambienti interni asciutti.
Per il fissaggio di gru girevoli, rampe per gru, guide per ascensori, ventilatori, macchinari, robot di saldatura, nastri trasportatori, segnaletica stradale e autostradale, gru a cavalletto, fissaggi in gallerie stradali e ferroviarie ecc.
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate meccaniche, 2 soffiaggi
Se il foro è M20 o superiore, soffiare con aria compressa con ugelli per aria compressa appropriati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.