Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra di sincronizzazione
Per modulo di sincronizzazione in combinazione con guida invisibile, guida a estrazione totale Dynapro Tipmatic 40/60 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
- Dynapro Tipmatic: Per mobili con una larghezza massima di 1300 mm
Taglio:
- Dynapro Tipmatic: Larghezza utile mobile - 187 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.