Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Barra d'ancoraggio W-VD-A/F W-VD-A acciaio zincato a caldo
Per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Barra d'ancoraggio con punta conica, tacca di posa e testa esagonale (per poterla avvitare nella fiala chimica con un avvitatore)
Articoli supplementari per applicazioni non approvate
Questa barra di ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati ETA:
- Fiala chimica W-VD, opzione 8: ETA-06/0074
- Ancorante chimico WIT-UH 300, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato ETA-17/0127
- Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato ETA-12/0164
- Ancorante chimico WIT-Nordic, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato ETA-12/0164
- Ancorante chimico WIT-PE 500, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato ETA-09/0040
- Ancorante chimico WIT-PM 200, opzione 7 - per calcestruzzo non fessurato ETA-12/0569
Questa barra d'ancoraggio è utilizzabile per i seguenti ancoranti chimici:
- Fiala chimica W-VD, opzione 8 - calcestruzzo non fessurato
- Ancorante chimico CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Ancorante chimico WIT-VM 250, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Ancorante chimico WIT-Nordic, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Ancorante chimico WIT-PE 500, opzione 1 - per calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Ancorante chimico WIT-PM 200, opzione 7 - per calcestruzzo non fessurato
W-VD-A/F (acciaio zincato a caldo) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.