Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Perno filettato Per controdado a camma 15
- Per spessore piastra: 19 mm
- Profondità foratura: 19 mm
- Diametro foro: 5 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Tipo filettatura x diametro nominale: M5
- Diametro nominale: 5
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per spalla centrale con foro passante
- Foratura: Diametro 5 mm
Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.