Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Striscia a LED Flex RGB
Striscia a LED RGB con rivestimento in silicone
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- È molto facile estendere la lunghezza collegandoli tra loro grazie ai contatti nella barra
- Possono essere accorciati dopo circa 160 mm (per una lunghezza di 335 mm) o dopo 170 mm e poi ogni 320 mm (per una lunghezza di 2000 mm)
- Colori RGB regolabili (controller RGB e telecomando aggiuntivi richiesti)
Le applicazioni LED-Flex RGB devono essere utilizzate con il trasformatore speciale con ricevitore radio e i corrispondenti telecomandi.
Se per una particolare applicazione sono necessari più trasformatori che devono essere sincronizzati, le strisce luminose LED-Flex RGB devono essere utilizzate con lo speciale kit di sincronizzazione.
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Strisce a LED semplici e flessibili con sistema di cambio colore (RGB) per mettere in evidenza elementi all'interno di mobili e in vetrine, bacheche, musei, banconi, uffici e mostre.
Fissaggio con strisce adesive (incluso nella fornitura)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.