Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Barre fermacarico

Barre fermacarico per uso professionale

Würth propone ai professionisti e agli artigiani un’ampia gamma di accessori e attrezzature per l’allestimento dei furgoni, tra cui le barre fermacarico. Grazie a questi sistemi, è possibile viaggiare e trasportare la merce in piena sicurezza, evitando cadute accidentali che potrebbero compromettere l’attrezzatura da lavoro. Ogni asta fermacarico presente sul nostro shop online è costituita da materiali di prima qualità e si fissa rapidamente su tutte le tipologie di veicoli commerciali. Tra le numerose proposte, è possibile acquistare le stecche fermacarico per binari airline, particolarmente indicate per il trasporto sicuro di carichi ingombranti. Grazie al sistema interno a molla, si posizionano e si rimuovono rapidamente e senza fatica. Sono disponibili anche i pali fermacarico a regolazione rapida, che si allungano facilmente senza utensili. Presentano un grande campo di regolazione e sono dotati di un rivestimento in plastica che protegge il carico da eventuali danni. Per un trasporto sicuro, anche su percorsi difficoltosi, come curve o sterrati, le barre fermacarico orizzontali e verticali consentono di fissare saldamente la merce, i materiali o le attrezzature.

Barre fermacarico per furgoni: sicurezza e funzionalità

Le barre fermacarico per furgoni costituiscono un'opzione su misura per coloro che operano nel settore del trasporto commerciale. Progettate appositamente per adattarsi alle peculiarità dei furgoni, offrono una combinazione perfetta di sicurezza e praticità. Grazie alla loro struttura robusta e alla facilità di installazione, le barre fermacarico per camion assicurano che il carico rimanga saldo e stabile durante tutto il tragitto. Con la possibilità di regolare l'altezza e la larghezza, questi dispositivi si adattano alle diverse dimensioni e forme del carico, garantendo una tenuta sicura in qualsiasi situazione.

Barre fermacarico: tutte le caratteristiche

Le barre fermacarico sono disponibili in una varietà di materiali e design per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Tra le opzioni più popolari, troviamo le barre fermacarico in alluminio, leggere ma estremamente resistenti, ideali per ridurre il peso complessivo del veicolo senza compromettere la sicurezza. Le barre fermacarico telescopiche offrono un'ulteriore flessibilità, consentendo di regolare la lunghezza in base alle dimensioni del carico. 

Sullo shop puoi acquistare tutti gli elementi necessari per il fissaggio del carico, in base alle tue esigenze professionali. Una volta finalizzato il check-out riceverai la merce presso l’indirizzo indicato, con la garanzia di poter contare in fase pre e post acquisto su un servizio di assistenza tecnica che risponderà a ogni tuo dubbio o domanda.