Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Kit barriera antipolvere
Barriera divisoria per locali di grandi dimensioni, in tessuto speciale antipolvere con tre cerniere, possibilità di fissaggio con nastro biadesivo (incluso)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tessuto speciale, antipolvere e traspirante
- Consente di dividere i locali durante i lavori di ristrutturazione e assicura protezione contro la polvere
- Offre protezione contro accessi indesiderati e impedisce la visibilità
- Il tessuto traspirante garantisce la circolazione di aria fresca
Cerniera di alta qualità
Possibilità di apertura su entrambi i lati
Versatile
- Accesso possibile con macchine di grandi dimensioni, fino a 1,10 m di larghezza
- Possibilità di collegare più elementi attraverso la cerniera laterale per proteggere ambienti di grandi dimensioni
Facile da rimuovere dalla maggior parte delle superfici
Riutilizzabile
Il nastro biadesivo non deve essere applicato su superfici esposte alla luce diretta del sole. La superficie deve essere asciutta, priva di polvere e lubrificanti. Smalti e vernici devono essere completamente induriti. Da non utilizzare su marmo o granito, su superfici friabili o con solidità insufficiente, come nel caso di vernici poco resistenti. Si consiglia di effettuare un test di applicazione su una parte della superficie poco visibile. Possibilità di utilizzare supporti universali per il montaggio.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso
Per tutti i lavori in cui i locali devono essere protetti da polvere e visibilità, come ad esempio ristrutturazioni, lavori elettrici o idraulici, verniciatura, costruzione a secco o levigatura di pavimenti.
Condizioni di consegna della barriera antipolvere: Altezza: 3,20 m/Larghezza: 3,30 m
Applicare il nastro biadesivo in dotazione sulla parete da un lato, rimuovere la pellicola protettiva e fissare con cautela la barriera antipolvere al nastro adesivo applicato.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.