Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dissuasore per piccioni
Materiale di base: Plastica resistente ai raggi UV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Questi speciali dissuasori per piccioni impediscono efficacemente ai piccioni di appoggiarsi su davanzali, cornici, terrazze, tetti, travi, sporgenze e così via.
I moduli sono costituiti da una base in policarbonato resistente ai raggi UV e da barre in acciaio inossidabile antiruggine V4A. I vari moduli possono essere combinati l'uno con l'altro in base alle esigenze.
Materiali selezionati
Lunga durata in qualsiasi condizione meteorologica
Fattore temporale
Installazione semplice e rapida su cornici di qualsiasi larghezza o profondità
Punti di rottura prestabiliti
Semplice regolazione della lunghezza
Sulle superfici in legno, si consiglia un fissaggio meccanico.
La superficie deve essere pulita, asciutta e in buone condizioni. Non installare i moduli su superfici oleose o umide. Accorciare il modulo alla lunghezza corretta utilizzando i punti di rottura predefiniti. Applicare l'adesivo da costruzione alla piastra base in policarbonato e premere il modulo sulla superficie per farlo aderire. Una piccola quantità di adesivo dovrebbe fuoriuscire dalle strutture a nido d'ape della base. Su grandi superfici, i bordi esterni devono essere adeguatamente protetti, dato che i piccioni preferiscono di solito appoggiarsi in queste zone. Inoltre, lo spazio tra i singoli moduli non deve mai superare i 5 cm circa.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.