Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Basetta per cerniera tradizionale
Base a croce per telai
- Altezza piastra di fissaggio: 0
- Regolazione dell'altezza: +/- 2 mm
- Distanza fori: 48 mm
- Numero di punti di fissaggio: 2 punti
- Distanza battuta - centro foro: 10 mm
- Materiale: Zinco pressofuso
- Superficie: Tipo nichelato
- Peso prodotto (per pezzo): 36,820 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per mobili con costruzioni a telaio oppure in pannelli tamburati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.