Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 1
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 2
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 3
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 4
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 5
Base di montaggio a croce TIOMOS 1D - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Base di montaggio a croce TIOMOS 1D

Con fissaggio a 4 punti per un montaggio sicuro alle spalle dei mobili

  • Numero di punti di fissaggio: 4 punti
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Nichelato
  • Regolazione altezza: +/- 2 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Altezza piastra di fissaggio Tipo di montaggio Numero di punti di fissaggio Materiale Numero UI
Prezzo/UI
F058139863
0 mm Viti Euro premontate, lunghezza 10mm 4 punti Acciaio
F058139864
2 mm Viti Euro premontate, lunghezza 10mm 4 punti Acciaio
F058139865
3 mm Viti Euro premontate, lunghezza 10mm 4 punti Acciaio
F058139746
0 mm Per viti Assy Ø 3,5 mm 4 punti Acciaio
F058139747
2 mm Per viti Assy Ø 3,5 mm 4 punti Acciaio
F058139748
3 mm Per viti Assy Ø 3,5 mm 4 punti Acciaio
F058139761
0 mm Viti Euro premontate, lunghezza 13,5mm 4 punti Acciaio
F058139762
2 mm Viti Euro premontate, lunghezza 13,5mm 4 punti Acciaio
F058139763
3 mm Viti Euro premontate, lunghezza 13,5mm 4 punti Acciaio
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
Con pratica regolazione dell'altezza tramite vite filettata


Autobloccante in qualsiasi posizione



Regolazione 3D


Semplice regolazione dello spazio tra i profili

Indicazione

Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite con gambo tondo

Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.