Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Carrello a estrazione DSA ROTARY
Soluzione innovativa per carrelli stretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Accessorio per mobili a 45°, larghezza dell'unità 300 mm con tre cestelli
- Spazio di immagazzinaggio in carrelli stretti
- Facile accesso e visione chiara del contenuto
Regolazione frontale 3D
Stabilizzazione anteriore addizionale con opzione di regolazione sui frontali larghi per tutti i cestelli
I cestelli possono essere installati a qualsiasi altezza grazie al blocco per cestelli
Con funzione autorientrante e sistema di ammortizzamento integrato
- La colonna si chiude delicatamente grazie al sistema di ammortizzamento
- Capacità di carico: 5 kg per cestello
Ripiani Premea cromati in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi con base in legno, bianca
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.