Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base di montaggio EasyClick Con regolazione dell'altezza tramite asola +/-2 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo nichelato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fissaggio a 3 punti per viti Euro, diametro testa 6,8 mm
- Fissaggio a 5 punti per viti ASSY, diametro 3,5 mm
Dopo la regolazione dell'altezza, usare una vite di sicurezza da ∅ 3 mm
Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.