Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Basetta lineare TIOMOS 1D NIGHT
Regolazione dell'altezza semplice tramite una vite senza fine ± 2 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Autobloccante in qualsiasi posizione
- Facile regolazione dello spazio tra i profili
- Fissaggio sicuro sulle spalle dei mobili
- Con 2 punti di fissaggio
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Fissaggio con viti ASSY di ∅ 3,5 mm (art. n.: 0170 435 ...) o con vite Euro (testa da ∅ 6,8 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.