Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento base per angolari hold down due pezzi
Ideale per il collegamento a trazione di strutture in legno a supporti in legno, acciaio e calcestruzzo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ideale per svariate configurazioni di installazione grazie a numerose combinazioni di montaggio possibili con la rispettiva piastra posteriore
- Grazie alle diverse geometrie possibili, soddisfa diversi requisiti di carico
- Possibilità di prefabbricazione con pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore, prima del trasporto in cantiere, con possibilità di eseguire anche il completamento delle pareti
- Adatto anche per pareti a telaio prefabbricate
- Trasferimento di forze di trazione elevate
Nessun danno agli elementi delle pareti durante il trasporto e riduzione del rischio di lesioni causate da parti sporgenti
Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-14/0274
- Pre-assemblaggio in stabilimento della piastra posteriore con chiodi scanalati o viti ASSY per ferramenta da carpenteria
- Successivo collegamento in cantiere della piastra posteriore con angolare hold down due pezzi - base mediante viti autoforanti Pias® e fissaggio alla base nel calcestruzzo tramite l’utilizzo di ancoranti
- Ulteriore possibilità di regolazione dell’altezza facile e rapida in cantiere
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.