Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base estraibile 90° VS SUB SLIM
Per armadi larghi 150 mm con 2 ripiani
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Può essere utilizzato a destra e sinistra; tuttavia, il fermo può stare solo sulla destra
- Con 2 ripiani fissi in 2 diverse versioni
- Con meccanismo di chiusura autorientrante e ammortizzamento integrato su entrambe le guide
- Montaggio senza attrezzi delle prolunghe sulle guide
- Capacità di carico di 12 kg, ovvero fino a 6 kg per ogni ripiano
- La regolazione frontale 3D è facile e pratica
- Regolazione altezza: ± 3 mm
- Regolazione laterale: ±2 mm
- Regolazione profondità: ± 2 mm
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.