Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
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
Carrello frontale
- Facile accesso ai cestelli
- Compatibile con portabottiglia
- I cestelli possono essere montati ad altezze differenti
Struttura del telaio robusta
- Alluminio bianco RAL 9006 con rivestimento a povere doppio e lacca trasparente
- Protezione duratura
Facile da installare
- Facile da montare sulla base
- Può essere montato facilmente in un secondo momento
Uscita totale con sistema di ammortizzamento integrato
- Per una chiusura sicura e silenziosa
Vari modelli di cestelli disponibili:
- Saphir cromato: Cestelli in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi
- Premea cromato: Ripiani in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi con base in legno, bianca
Capacità di carico
Carico totale: 40 kg
Facile regolazione frontale 3D
- Semplici regolazioni dei giunti
- Laterale: ±3 mm
- Altezza: ± 3 mm
- Inclinazione: ± 3 mm
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.