Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piedino regolabile di tipo EV-S con fissaggio a vite Con regolazione elettrica dell'altezza tramite pinze a batteria opzionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'altezza del piedino EV-S può essere regolata rapidamente e facilmente. La regolazione dell'altezza dai 60 mm in su può essere fatta tramite l'attrezzo di regolazione a batteria disponibile sul catalogo. Naturalmente, la regolazione in altezza è sempre possibile farla manualmente, tramite un cacciavite o una chiave esagonale
- Regolazione rapida dell'altezza grazie alla filettatura trapezoidale
- Chiusura a baionetta tra il tubo e la base per un collegamento sicuro
- Piedini per mobili regolabili in altezza realizzati in plastica di alta qualità (ABS/PS)
- Alta tenuta grazie alla grande base di appoggio (∅78 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.