Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base di montaggio TIOMOS 1D Con fissaggio a due punti con viti ASSY o Euro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Regolazione in altezza tramite una vite senza fine
- La regolazione 3D consente un facile allineamento dei giunti
- Collegamento sicuro al lato mobile grazie al montaggio a 2 punti
- Fissaggio con viti ASSY diam 3,5 o vite Euro (testa ∅ 6,8 mm)
Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite
Le dimensioni specificate sono indicative. Dimensioni indicative soggette a possibili modifiche tecniche
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.