Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Piedino regolabile per mobile
Con attacco tondo in ABS
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Regolazione dell'altezza: + 20mm/- 10mm
- Diametro base: 48 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tubo portante in acciaio zincato
- Puntale regolabile in ABS nero con superficie di appoggio antigraffio
- Regolazione in altezza
Fissaggio tramite viti truciolari Ø 4 mm oppure tramite apposito vite M10 (da ordinare a parte)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.