Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piedino livellatore regolabile
Piedino livellatore regolabile - 1
Piedino livellatore regolabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piedino livellatore regolabile

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Regolazione altezza: + 20 mm
  • Diametro base: 38 mm
  • Capacità di carico: 150 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Per altezza della base Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0683500003
Acciaio Zincato
20 pz.
0683500004
Acciaio Zincato
20 pz.
0683500001
Acciaio Zincato
20 pz.
0683500009
Acciaio Zincato
20 pz.
0683500002
Zinco, chiaro 5 nm Acciaio Zincato
20 pz.
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
  • Puntali regolabili

  • Regolabile in altezza

  • Completo di vite di fissaggio M10x40 mm
Indicazione

Possibilità di montare il tappo coprivite in plastica (non fornito)