Base per supporto Kombi/Kombi Max
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base per supporto Kombi/Kombi Max
Soluzione professionale per il montaggio di pavimenti rialzati e terrazze in legno.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.








Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Combinazione ottimale di tre cunei con diverse altezze e due basi d’appoggio
- Superficie seghettata su un solo lato, con passi di 0,5 mm (1 dentellatura = 0,5 mm) per un incastro preciso e antiscivolo
- Per uso universale
- Semplici da tagliare, forare, avvitare, ecc.
- Regolazione dell'altezza rapida e precisa
- Installazione rapida di pavimentazioni di grandi aree per una maggiore produttività
- Risparmio di tempo, veloce, regolazione precisa dell'adeguato spessore del supporto in una sola fase
- Enorme risparmio di tempo, lavoro efficiente
- Nessuna perdita di tempo per tagliare i cunei
- Non deperibile, resistente all'umidità, alla putrefazione e alla decomposizione
- Test di pressione condotti alle altezze di allineamento a partire da 32-250 mm
- Durata verificata fino a 75 anni
- Senza plastificanti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.