Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Base in plastica, a vite
Base in plastica, a vite - 1
Base in plastica, a vite - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Base in plastica, a vite

Poliammide caricata con fibra di vetro. Il piedino della base può essere ruotato e livellato per il fissaggio al pavimento

  • Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Colore: Nero
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Diametro foro: 9 mm
  • Altezza: 18 mm
  • Altezza min: 29,5 mm
  • Spessore piastra: 18 mm
  • Capacità di carico: 900 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Dimensione nominale Diametro Distanza foratura Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
5099002080
80 mm 79 mm 55 mm 44,550 g
10 pz.
5099002100
100 mm 99 mm 74 mm 60,400 g
10 pz.