Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Base in plastica con inserto antiscivolo
Base in plastica con inserto antiscivolo - 1
Base in plastica con inserto antiscivolo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Base in plastica con inserto antiscivolo

Poliammide caricata con fibra di vetro. Il piedino della base può essere ruotato e livellato per compensare terreni irregolari

  • Materiale: Poliammide rinforzato con fibra di vetro
  • Colore: Nero
  • Conformità ROHS: Sì
  • Altezza: 20 mm
  • Altezza min: 29,5 mm
  • Spessore piastra: 18 mm
  • Capacità di carico: 900 kg

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Dimensione nominale Diametro Peso prodotto (per pezzo) Materiale Numero UI
Prezzo/UI
5099001040
40 mm 39 mm 16,300 g Poliammide rinforzato con fibra di vetro
10 pz.
5099001060
60 mm 59 mm 34,600 g Poliammide rinforzato con fibra di vetro
10 pz.
5099001080
80 mm 79 mm 62 g Poliammide rinforzato con fibra di vetro
10 pz.
5099001100
100 mm 99 mm 97,900 g Poliammide rinforzato con fibra di vetro
10 pz.