Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline

  • Per profilato: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Lunghezza supporto portante: 150 mm
  • Larghezza supporto portante: 150 mm
  • Spessore supporto portante: 8 mm
  • Lunghezza profilo: 120 mm
  • Larghezza interna profilo: 37 mm
  • Altezza profilo: 42 mm
  • Spessore profilo: 4 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Lunghezza asola 2: 30 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Larghezza asola 2: 13 mm
  • Distanza fori: 102 mm
  • Distanza fori 2: 120 mm
  • Distanza fori 3: 55 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Peso: 1330 g
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa femmina VARIFIX®

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41

Mensola VARIFIX® 41/41

Angolare interno VARIFIX<SUP>® </SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare interno VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Staffa VARIFIX<SUP>® </SUP>

Staffa VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 4 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 4 fori rotondi

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90°, premontato

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione premontato piatto VARIFIX®

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP> 90° Con 2 fori rotondi

Angolare di giunzione VARIFIX® 90° Con 2 fori rotondi

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

Tappi terminali per profilati

Tappi terminali per profilati

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Elemento di giunzione a T per profilati VARIFIX® Con foro asolato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/22

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 3 fori asolati

Angolare di giunzione VARIFIX®, 90° Con 3 fori asolati

Staffa femmina VARIFIX<SUP>®</SUP> Per profilati a C

Staffa femmina VARIFIX® Per profilati a C

Staffa maschio orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio orizzontale VARIFIX®

Bullone rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Bullone rapido VARIFIX® Powerknopf 41 Per tutti i profilati 41, può essere utilizzato in ambienti interni

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 4 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 4 fori asolati

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Staffa femmina orizzontale VARIFIX<SUP>®</SUP> per Powerknopf sistema 41

Staffa femmina orizzontale VARIFIX® per Powerknopf sistema 41

Diagonale di rinforzo VARIFIX<SUP>®</SUP>

Diagonale di rinforzo VARIFIX®

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 36/36

Mensola VARIFIX® 36/36

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/82 Con piastra base grande

Mensola VARIFIX® 41/82 Con piastra base grande

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/41 Zincato a caldo

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 Zincato a caldo

Staffa di supporto

Staffa di supporto

Mensola VARIFIX<SUP>®</SUP><SUP> </SUP>26/18

Mensola VARIFIX® 26/18

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Robust

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Mensola per carichi pesanti VARIFIX<SUP>® </SUP>

Mensola per carichi pesanti VARIFIX®

Piastrina per profilati VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastrina per profilati VARIFIX®

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX<SUP>®</SUP> 41/86 Per profilati doppi

Staffa femmina pesante per profilato VARIFIX® 41/86 Per profilati doppi

Morsetto per putrella VARIFIX<SUP>®</SUP>

Morsetto per putrella VARIFIX®

Staffa maschio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Staffa maschio VARIFIX®

Angolo superiore VARIFIX<SUP>®</SUP> Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolo superiore VARIFIX® Per fissare profilati di sostegno a C (longitudinali, trasversali, diagonali)

Angolare di giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 45°, premontato

Angolare di giunzione VARIFIX®, 45°, premontato

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, standard Con foro filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, standard Con foro filettato

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Con barra filettata

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Con barra filettata

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Graffa di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP> per carichi elevati zincato

Graffa di fissaggio VARIFIX® per carichi elevati zincato

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>®</SUP> 26/18

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

Collare per tubazioni TIPP Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Spesso acquistato insieme a
Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado di fissaggio rapido VARIFIX<SUP>®</SUP> Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 Adattabile a tutti i profilati Varifix della serie 41

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Livella con magneti

Livella con magneti

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX<SUP>®</SUP> Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX<SUP>®</SUP> della serie 41

Dado a rombo Wings per profilo 41 VARIFIX® Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® della serie 41

Gel scorricavo

Gel scorricavo

Staffa di giunzione 3D VARIFIX<SUP>® </SUP> Con foro asolato

Staffa di giunzione 3D VARIFIX® Con foro asolato

Tassello universale multiuso 2C SHARK<SUP>® </SUP>TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Tassello universale multiuso 2C SHARK® TWIST Un unico tassello. Nodo a otto punte.

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Ancorante in acciaio con vite t.e. e rondella WSL

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS Con esclusiva chiusura rapida Würth per un'installazione veloce e sicura

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Vite per calcestruzzo con filetto femmina W-BS/S

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX<SUP>® </SUP>

Elemento di giunzione per profilati VARIFIX®

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Bottiglietta spray

Bottiglietta spray

Presa Smart

Presa Smart

Smart relè

Smart relè

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Angolare giunzione VARIFIX<SUP>®</SUP>, 90° Con 8 fori asolati

Angolare giunzione VARIFIX®, 90° Con 8 fori asolati

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0