Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Staffa femmina per profilato VARIFIX® 41/41

Per il fissaggio di profilati di sostegno a C con carichi pesanti su: pavimenti, soffitti, pareti, in condotti e canaline

  • Per profilato: 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
  • Lunghezza supporto portante: 150 mm
  • Larghezza supporto portante: 150 mm
  • Spessore supporto portante: 8 mm
  • Lunghezza profilo: 120 mm
  • Larghezza interna profilo: 37 mm
  • Altezza profilo: 42 mm
  • Spessore profilo: 4 mm
  • Diametro foro: 13 mm
  • Lunghezza asola: 25 mm
  • Lunghezza asola 2: 30 mm
  • Larghezza asola: 13 mm
  • Larghezza asola 2: 13 mm
  • Distanza fori: 102 mm
  • Distanza fori 2: 120 mm
  • Distanza fori 3: 55 mm
  • Superficie: Tipo zincato
  • Peso: 1330 g
  • Materiale: Acciaio strutturale, 1.0037
  • Sostenibilità: Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento