Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione in altezza tramite una vite senza fine
- La regolazione 3D consente un facile allineamento
- Collegamento sicuro al lato mobile grazie al montaggio a 3 punti
- Fissaggio con viti a testa bombata ∅ 3,5
Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a modifiche tecniche.
Utilizzabile con cerniere a battuta centrale da 9,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.