Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Base di montaggio TIOMOS 1D
Per struttura sponda con ante con battuta interna
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Regolazione in altezza tramite una vite senza fine
- La regolazione 3D consente un facile allineamento
- Collegamento sicuro al lato mobile grazie al montaggio a 3 punti
- Fissaggio con viti a testa bombata ∅ 3,5
Tutte le regolazioni possono essere effettuate singolarmente utilizzando un cacciavite
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Utilizzabile con cerniere a battuta centrale da 9,5 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.