Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Batteria di accumulo da 5Kwh

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Batteria di accumulo da 5Kwh

Batteria di accumulo da 5Kwh, per impianti elettrici ibridi residenziali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Caratteristiche tecniche


  • Voltaggio nominale: 51,2 V

  • Capacità nominale: 5,12 kWh

  • Capacità utilizzabile: 5 kWh

  • Tensione di scarica: 44,8 V

  • Tensione di carica: 58,4 V

  • Corrente di carica/scarica: 75 A raccomandata; 100 A max; 150 A picco @15s)

  • Porte di comunicazione: CAN, RS485

  • Quantità di stringhe singole: 32

  • Temperatura di lavoro: 0 ∼ 55 °C

  • Temperatura di stoccaggio: : 20 ∼ 35 °C

  • Umidità: 20 ∼ 80 %

  • Altitudine: < 3000 m

  • Certificazioni: CE/IEC62619/IEC63056/UN38.3