Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
La batteria ricaricabile più potente, a ricarica rapida e di lunga durata della famiglia M-CUBE. La batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V, compatta, potente e resistente, è ideale per l'uso professionale e universale.
- Tensione nominale: 18 V/DC
- Capacità batteria: 5 Ah
- Peso batteria ricaricabile/batteria: 700 g
- Caricabatterie idonei: ALG 18/4 BASIC, ALG 18/6 FAST
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Componente di servizio: Batteria per macchina
- Compatibile con W-Connect: Sì, utilizzando gli accessori
- RAAE (ritiro rifiuti di apparecchiature elettriche): 06
- Numero pezzi: 1 PZ
- Numero di batterie/capacità per batteria: 1 x 5 Ah
- Peso prodotto (per pezzo): 742 g
- Sostenibilità: Salva risorse
- Con monitoraggio a cella singola: No
- Macchine idonee: M-CUBE 18 Volt
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Li-lon
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- L'alloggiamento ottimizzato e la nuova disposizione delle celle della batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT consentono una dissipazione del calore ottimale, che garantisce una lunga durata e un utilizzo ottimale dell'energia nelle applicazioni ad alte prestazioni.
- Questo design avanzato è completato dall'uso di celle agli ioni di litio moderne, potenti e robuste per consentire un funzionamento migliore.
- Il telaio integrato e stabile circonda le celle e garantisce un'aderenza perfetta e una dissipazione ottimale del calore, proteggendo così la batteria ricaricabile dal surriscaldamento e dagli urti.
- L'alloggiamento robusto con componenti morbidi protegge la batteria ricaricabile da danni in caso di caduta e riduce al minimo il rischio di graffi sulle superfici delicate.
- Migliore maneggevolezza: L'elemento di bloccaggio ottimizzato facilita l'inserimento o l'estrazione della batteria ricaricabile dall'elettroutensile.
- Migliore facilità d'uso e uso più efficiente della batteria ricaricabile grazie all'indicatore chiaro del livello di carica
- La batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT da 18 V è compatibile con tutti gli utensili a batteria M-CUBE da 18 V.
Compatibile con W-CONNECT
La batteria ricaricabile M-CUBE W-CONNECT è dotata di una connessione per un modulo Bluetooth®, che in futuro collegherà in rete i dispositivi per facilitare la gestione delle risorse.



Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.