Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria PowerSwap da 2600 mAh
Batteria agli ioni di litio che può essere utilizzata per diverse lampade portatili a LED PowerSwap. La batteria può essere sostituita facilmente, in modo che l’utilizzo della lampada non subisca interruzioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Design esclusivo Würth
Batteria agli ioni di litio 18650 da 3,7 V 2600 mAh, con porta USB-C
Indicatore LED per lo stato della batteria
La batteria può essere caricata nel modo seguente:
- Direttamente tramite la porta USB-C della batteria
- Tramite la porta USB-C sulla lampada PowerSwap
- Nella stazione di ricarica PowerSwap
La batteria è compatibile solo con la serie PowerSwap.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.