Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria di ricambio per utensili Würth SD 14,4 V
Caricabatterie corrispondente AL60-SL
- Tensione nominale: 14.4 V/DC
- Capacità batteria: 2.5 Ah
- Tempo di ricarica: 40 min
- Peso batteria ricaricabile/batteria: 0,9 kg
- Peso prodotto (per pezzo): 935 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
2,0 Ah o 2,5 Ah
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.