Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria al litio
Utilizzabile praticamente in qualsiasi dispositivo con periodi di funzionamento prolungati o elevato assorbimento di corrente (applicazioni a corrente elevata).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Possibilità di utilizzo da -40°C a +60°C con massimo rendimento
- Elevata sicurezza contro la perdita di liquido
- Più leggere del 30% rispetto alle tradizionali batterie alcaline
- Livello minimo di autoscarica (eccellente durata di stoccaggio di oltre 10 anni)
- Elevata densità di energia per una durata di stoccaggio maggiore
- Elevato rendimento
Non ricaricabile
Particolarmente adatta per l'utilizzo su flash, fotocamere digitali, auto telecomandate, dispositivi senza fili, utenze mediche e dispositivi che richiedono spesso picchi di corrente di gran lunga superiori a 1 A e correnti immediatamente disponibili, anche con lunghi periodi di standby.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.