Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Batteria di avviamento DURACELL® PROFESSIONAL SHD
Unità di alimentazione robusta con i più elevati standard di sicurezza per veicoli commerciali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria super affidabile, resistente e potente
Massima sicurezza
- Degassificazione centralizzata
- Valvola anti-ritorno di fiamma
- Con avvitamento di sicurezza
Impieghi molto gravosi: Caratterizzata da un'elevatissima resistenza ai cicli di carica e alle vibrazioni
Classificazione E4/V3 EN 50342-1
Protezione da perdite di acido nei modelli 145, 180 e 225 Ah
Grazie al coperchio a 4 camere che incorpora una valvola anti-ritorno di fiamma per ulteriore sicurezza
Completamente esente da manutenzione
La tecnologia ibrida garantisce un consumo minimo di acqua
Classificazione con codice UK e spunto a freddo nelle scale EN e SAE
Con maniglia, degassificazione centralizzata e protezione contro il ritorno di fiamma
Versione mGGARZS
Per autocarri, autobus, macchine agricole, forestali e per l'edilizia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.